※商品はカップのみです
関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
両手付きカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25512866
品番
M-1230
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
シンプルなメラミンスープカップです。
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
260
用途
外食・従食
寸法(mm)
93×57
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○
注意
※カップとソーサーは別売りです。商品はカップのみです