関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
カップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512875
品番
MW-280
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
シンプルなメラミンカップです。どの用途にも使えます。
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
280
用途
外食・従食
寸法(mm)
88×89
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
消毒保管庫
○