湯呑

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25512909 品番 M-61
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

業界最安値のメラミン湯呑です。

材質メラミン樹脂 容量(mL)180 用途外食・従食 寸法(mm)93×57 ホワイト 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25512918
2023-06-20
用途:
お茶を飲む時
一般社団法人照 様 (医療・福祉・介護関連業)

持った感じもしっかりしていた。色が思ったより白い感じがした。

対象商品:
25512927
2020-09-07
用途:
介護施設で利用者にお茶時
広川町社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

業務用乾燥機に対応しており、手洗いするのも洗いやすい形でみどり色がとてもいい色で大満足で使用させていただいております。

対象商品:
25512927
2021-06-03
用途:
湯のみなので利用者にお茶を提供する
その他業種

きれいに梱包されててスムーズな対応発送だったため
次回も機会があれば注文したいです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする