M-61 湯呑 関東プラスチック工業 25512927

湯呑

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード25512927品番M-61
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

業界最安値のメラミン湯呑です。

用途外食・従食材質メラミン樹脂容量(mL)180寸法(mm)93×57グリーン電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25512918
2023-06-20
用途: お茶を飲む時
一般社団法人照医療・福祉・介護関連業

持った感じもしっかりしていた。色が思ったより白い感じがした。

対象商品 : 25512927
2020-09-07
用途: 介護施設で利用者にお茶時
広川町社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

業務用乾燥機に対応しており、手洗いするのも洗いやすい形でみどり色がとてもいい色で大満足で使用させていただいております。

対象商品 : 25512927
2021-06-03
用途: 湯のみなので利用者にお茶を提供する
その他業種

きれいに梱包されててスムーズな対応発送だったため
次回も機会があれば注文したいです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする