KSエンドキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 25513435 品番 1801033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10〜D32の鉄筋、Φ42.7 〜Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。

寸法W(mm)55 寸法H(mm)52 イエロー サイズ7型 適合径範囲鉄筋D19〜D25 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする