1801036 KSエンドキャップ 国元商会 25513453

1801036 KSエンドキャップ 国元商会 25513453
1801036 KSエンドキャップ 国元商会 25513453

KSエンドキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(120個)
サイズ9型
イエロー
内容量1セット(120個)注文コード25513453品番1801036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。

寸法W(mm)55寸法H(mm)59イエローサイズ9型適合径範囲鉄筋D25~D32適合パイプ径(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする