国元商会
国元商会の 仮設機材
国元商会の 単管パイプ
KSむげんくん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10組)
注文コード
25513487
品番
1846223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。
分解可能で場所を取りません。
オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
長さ(m)
約1
質量(kg)
注水ベース満水時:約3.6(砂の場合:約5.6)
材質
HDPE
セット内容
注水ベース:1個(Φ250×H127mm)、ポール:2本(Φ43・L=500(白、緑、各1本))、キャップ:1個(反射テープ付き)
種別
基本セットB(区画整理セット)