国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠緊結金具
KS本体(クサビ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
25513715
品番
0010150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
適合
50角(W5/16セパ用)
サイズ
8×150
タイプ
2ツ穴
仕上
ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])
27.5k[2800]
注意
※型枠面から一番遠いクサビ穴のみ有効です。