KS本体(クサビ式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250本) 注文コード 25513724 品番 0011150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具 適合50角(W3/8セパ用) サイズ9×150 タイプ2ツ穴 仕上有色クロメート(金色) 許容荷重(N[kgf])30.9k[3150]
注意
※型枠面から一番遠いクサビ穴のみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする