国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠緊結金具
KS本体(クサビ式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(150本)
注文コード
25513767
品番
0010230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
適合
60角・LG用(W3/8セパ用)
サイズ
9×230
タイプ
3ツ穴
仕上
有色クロメート(金色)
許容荷重(N[kgf])
30.9k[3150]
注意
※型枠面から一番遠いクサビ穴のみ有効です。