国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠サポート材
KS階段サポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
60角用
サイズ
S型
注文コード
25513873
品番
0041560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
サイズ
S型
適合
60角用
用途
階段部型枠の間隔保持に
質量(kg)
3.4
仕上
溶融亜鉛めっき
調整量(mm)
600〜950