国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠サポート材
KS階段サポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
50角・Φ48.6兼用
サイズ
S型
注文コード
25513889
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
サイズ
S型
適合
50角・Φ48.6兼用
用途
階段部型枠の間隔保持に
質量(kg)
3.4
仕上
溶融亜鉛めっき
調整量(mm)
600〜950
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25513889
-
50293399
0041570
KS階段サポート
国元商会
1個
¥
8,598
税込
¥
9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です