- KS階段サポート 国元商会 25513916 - KS階段サポート 国元商会 25513916

KS階段サポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合50角・Φ48.6兼用 サイズM型 注文コード25513916 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。

サイズM型 適合50角・Φ48.6兼用 用途階段部型枠の間隔保持に 質量(kg)4.3 仕上溶融亜鉛めっき 調整量(mm)850〜1550

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25513916 - 50293374 0041670 KS階段サポート 国元商会 KS階段サポート 国元商会 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする