曜日別特売
0071001 KSタイトルーパー 国元商会 25514004

 

0071001 KSタイトルーパー 国元商会 25514004
0071001 KSタイトルーパー 国元商会 25514004

KSタイトルーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(20本)注文コード25514004品番0071001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

型枠用チェーン締付け金具
チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。
ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。
ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。
チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。
ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。

仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
注意
※許容荷重に注意して使用してください。
※本製品は型枠専用です。吊り足場等には使用しないでください。
※電動工具を使用する場合は特に締付けすぎないように注意してください。型枠及びチェーン等が変形、破損する恐れがあります。
※締付け時に金物(チェーン)が捩れる場合がありますので、手を巻き込まないように注意してください。
※フックが変形したもの、ボルトが曲がっているものは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする