国元商会
国元商会の 工事用品
国元商会の 型枠・基礎工事部材
国元商会の 型枠緊結金具
KS隣接金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
25514056
品番
0055010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。
(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230
塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。
W5/16専用です。
用途
隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物
タイプ
2型
仕上
ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])
9800[1000]