0334015 KS小ガッツ 国元商会 25514135 0334015 KS小ガッツ 国元商会 25514135 0334015 KS小ガッツ 国元商会 25514135

KS小ガッツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 25514135 品番 0334015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ)
平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE

種別16-9 サイズW3/8 仕上生地 許容荷重(N[kgf])3000[306] ボルト締付トルク(N・m)25〜30 適合径範囲鉄筋D10〜D16 ボルト平径(mm)17
注意
※セパレーターの溶接は原則禁止です。
※かぶりには十分注意して組み付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする