KSゼロガッツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 種別41N-9 サイズW3/8 注文コード25514169 品番0334023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は種別・サイズ3種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V

種別41N-9 許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306] ボルト締付トルク(N・m)35 適合径範囲鉄筋D29〜D41 サイズW3/8 ボルト平径(mm)17 仕上生地
注意
※溶接マーク場所以外での溶接においては、強度が十分に出ない可能性があります。
※41Nで直交引き時は、スラブ引きセパをご使用ください。
※刻印されている矢印方向に負荷がかかるようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする