0347133 KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会 25514196 0347133 KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会 25514196

KS矢板控え金物 「権六」 W5/16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) タイプW型 ショート 注文コード25514196 品番0347133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。
一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。
溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。
N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。

NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015

タイプW型 ショート 許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
注意
※ブレイドアンカー許容荷重13.7kN(1,400kgf)について:メーカー試験データを基に安全率を乗じた設計強度の目安であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする