0032183 KSグリッパー2型 国元商会 25514309 0032183 KSグリッパー2型 国元商会 25514309 0032183 KSグリッパー2型 国元商会 25514309 0032183 KSグリッパー2型 国元商会 25514309

KSグリッパー2型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 25514309 品番 0032183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具
一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。
現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。
1個で縦引き、横引きを可能にしました。
広範囲な吊り金物としてもご使用できます。

サイズ8×30用 適合フランジ厚(mm)0〜30 許容荷重(N[kgf])縦引き・横引き:13.7k[1400] ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80] 適合ねじ径(inch)W5/16 ボルト平径(mm)12
注意
※負荷は必ず矢印方向(側面に刻印あり)にご使用ください。
※取付フランジの強度にも十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする