0270130 KSポインター 国元商会 25514555

 

0270130 KSポインター 国元商会 25514555
0270130 KSポインター 国元商会 25514555
0270130 KSポインター 国元商会 25514555

KSポインター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100組)
内容量1セット(100組)注文コード25514555品番0270130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

純かぶり対応。(横筋取付けの場合)
インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工)
ワンタッチで天端出しが可能。
優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります)
縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応)
NETIS 登録番号KK-100101-VE

用途天端のレベルポイント決めにタイプGS(ジーエス)適合径範囲鉄筋D13~D22調整量(mm)25~100ボルト平径(mm)17
注意
※取付けボルトを締めすぎないようにして下さい。(締付トルク:10N・m)
※本体へのレベルバー取付けは、ねじ込むようにして、目安線まで挿入して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする