SM400-JUI 磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター 25514948 SM400-JUI 磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター 25514948

磁器点字タイル(実寸法)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 寸法(mm)400×400 注文コード25514948 品番SM400-JUI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。
クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。

寸法(mm)400×400 材質磁器 厚さ(mm)13 使用場所屋外/屋内
注意
※色調につきましては多少の相違がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする