SM-C-27(J) 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター 25516515 SM-C-27(J) 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター 25516515 SM-C-27(J) 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター 25516515 SM-C-27(J) 誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ 安全交通試験研究センター 25516515

誘導用電子チャイム 薄型ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25516515 品番SM-C-27(J)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、目の不自由な人が液などの公共施設内を移動したりする際に利用する「点字ブロックや点字タイル」等の路面表示による触覚誘導に加えて、
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。
施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。非常に薄型ですので周りの景観に影響を与えずに狭い場所への設置も可能です。
センサーを内蔵しておりますので本機単体でセンサー起動にて鳴動可能です。さらにセンサー約90°首振り調整可能ですので、天井取付でのセンサー起動可能です。
ウィークリータイマー内蔵で鳴動時間設定可能です。電子チャイム音(ピン・ポーン)に加えて、鳥の鳴き声等に対応可能です。
センサーに関係なく、定間隔で鳴動させることも可能(インターバルを設定変更可能)。

種別薄型ユニットタイプ 音声内容電子チャイム音(ピーン(770Hz)・ポーン(640Hz)) タイマー 使用場所屋内 仕様直付用
注意
※色調につきましては多少の相違がございます。インターバル鳴動のみ(インターバルは0、2、4、6、8、11秒で変更可))

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする