32010 10型消火器用消火器カバー 消火器マスク 25517118 32010 10型消火器用消火器カバー 消火器マスク 25517118 32010 10型消火器用消火器カバー 消火器マスク 25517118 32010 10型消火器用消火器カバー 消火器マスク 25517118 32010 10型消火器用消火器カバー 消火器マスク 25517118 32010 10型消火器用消火器カバー 消火器マスク 25517118

10型消火器用消火器カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25517118 品番32010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

10型の消火器にスッキリ取り付け可能なローコスト(低価格)タイプの消火器カバー「消火器マスク」です!カラーは3色(赤、黒、白)をラインナップ。 10型消火器用カバーで、柔らかいプラスチック素材の軽量仕様なので持ち運びや移動も簡単です。「消火器」ステッカー、使用法ステッカー付で安心です。

用途商業施設、工場、倉庫、ホテル、旅館、飲食店、カーディーラー等 付属品消火器製品推奨サイズの「消火器」ステッカー(幅24×縦8cm)、「使用法」ステッカー(幅24x縦12cm)、取扱説明書 材質ポリプロピレン 本体質量(kg)110 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)54×25×13(組立後の消火器挿入時)
注意
※消火器をご使用の際は、当製品を取り外してお使いください。※ホースが干渉する場合は、ノズル留めからノズルを外すと幅を狭くできる場合があります。その際、ホースを強く曲げないようにご注意ください。また、ノズルに異物が入り込まないようにご注意ください。カバーの設置に無理がないことをご確認の上、お客様のご判断でご利用ください。※組み立て、折り曲げをくり返すと、破損するおそれがありますので、ご注意下さい。形がくずれてきたら、折り曲げ直して形を整えてください。紫外線による劣化の恐れがあるため、屋外での使用は避けて下さい。※本品は裏表面で若干質感が異なります。※消火器の設置は、関連法令、告示に従いお客様の責任において実施してください。「消火器マスク」はテクテク株式会社の登録商標です(登録5980392)、 製品デザイン:意匠登録済(登録1597996)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25517179
2020-09-20
用途:
共用部外廊下の消火器カバーとして
不動産業

注意を引く消火器の赤を、どう悪目立ちさせずに置くかが悩みの一つでした。
この商品は素材がファイルカバーの様に薄く、外置きでの長期維持は難しいと思いますが、価格が安く、消火器に被せるだけのシンプルさ、使わない時は邪魔にならない厚さが気に入りました。

対象商品:
25517145
2020-09-18
用途:
消火
株式会社ホームタウン 様 (教育・研究機関)

大変便利です。消火器に触れることなくしまえるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする