ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード25517215 品番RWB-321(BK)*2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

2個セットで届いたらすぐに使える完成品。持ち手を内側におさめると積み重ねもできる。細々したものを取り出しやすい浅型タイプ。500mlペットボトルを15本収納可能。

用途ストック品の収納に。ペットボトル収納として。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.55 高さ(mm)積み重ね時:220 タイプ浅型 耐荷重(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×120 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×115/95(積み重ね時下段高さ) 開口部(mm)幅360×奥行250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする