ロータイプレンジラック キャスター付き

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25517364 品番 GRW-41R(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15) ダークブラウン 用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300
取扱説明書:(0.73MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25517355
2022-04-16
用途:
厨房
どっぐカフェ らくの木 様 (飲食業)

サイズ感もぴったりでコンセント付きなので便利です。大変重宝しています。価格も満足です。

対象商品:
69216638
2020-07-17
用途:
台所で 活用
サービス業

とてもしっかりしています。 グラグラしません。2段目は 前に引き出すことができます。キャスター付きなので 移動も楽です。天板もしっかりしていますし 汚れても ふき取りやすいです。

対象商品:
25517355
2020-01-31
用途:
炊飯器のラック
その他業種

堅牢で高さも丁度ぴったし。上段に炊飯器で中段にトースト設置。下段は食材などを置いて重宝してます。電源タップは2個あり、拡張性は無いものの、身の丈とはよく言ったものです。文科省大臣

対象商品:
25517355
2019-05-31
用途:
レンジラック及びポット置きに使用
高萩ニッカン株式会社 様 (製造業)

価格が安価なので余り期待はしておりませんでしたが、しっかりとした作りで組み上げて見ると思ったより頑丈である事に気づきました。又、工具も備え付け品で組み立てられたとても満足しました。

対象商品:
25517355
2019-07-05
用途:
炊事場のレンジ置き

組立も複雑でなくわかりやすく、ネジなども番号で指示されているので組み立てやすかったです。
一番下の段には大きいペットボトルも置けますし、中段はスライドできるのでとても機能的で使いやすいです。

対象商品:
25517364
2019-03-15
用途:
電子レンジの台
社会医療法人川島会川島病院 様

高さは現場の要望通りでしたが、あと少しだけ横幅があれば安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする