すき間 キッチンワゴン (幅30cm) キャスター付き

(2件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25517529 品番 KPB-2942(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

すき間収納にぴったりなキッチンワゴン。棚板は取り出し易いスライド式。
ペットボトル8本収納可能。シンクに合わせた高さのある設計で料理など作業がしやすい。
立ったまま、かがまずに使える高さで調理台、お茶台、キッチン家電置きとしても使用可能。
天板にはスライド式のガゴを付属。調味料など奥に収納した場合でも、スライド式で取り出しスムーズ。
清掃時に便利なキャスター付き。キッチン、リビング、脱衣所、洗濯場などのすき間を有効活用し収納できる。

ホワイト 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:PVC化粧繊維板 用途すき間ワゴン・キッチンワゴン・デスクサイドワゴン・バスケットワゴン・スチールワゴン・収納ワゴンとして 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×420×875 組立時間20〜30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×420 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:140×320×80
取扱説明書:(0.22MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86405893
2024-05-27
用途:
一人暮らしの食材ストック
その他業種

作りもよく非常に満足です。ただ在庫が無く納期まで2ヶ月かかりましたが納期遅れの連絡は初回の一回のみでした。それ以降は自分でショップページ上で確認が必要でした。

対象商品:
68993216
2020-03-29
用途:
キッチン収納
その他業種

バリあり、ややグラつきあり。欲しかったサイズぴったりだったのですが作りは安っぽい?2980円なら納得なんですが5000円は高いと感じました。現物を見ていたらおそらく購入はしません。
数日の誤差はあると思いますが、注文から発送まで20日もかかるのならきちんと予定日を連絡して欲しい。こちらから問い合わせしないと何もガイダンスがないのは不親切だと感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする