曜日別特売
SSY-C8580GC(WHFA) ガラスキャビネット キャスター付き YAMAZEN(山善) 25517696

 

SSY-C8580GC(WHFA) ガラスキャビネット キャスター付き YAMAZEN(山善) 25517696
SSY-C8580GC(WHFA) ガラスキャビネット キャスター付き YAMAZEN(山善) 25517696

ガラスキャビネット キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25517696品番SSY-C8580GC(WHFA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。ガラス戸や扉のついた、食器収納に重宝するガラスキャビネットタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパーつき2個)付き。いちばん目立つ両開きのガラス戸には、ディスプレイをかねて、お気に入りの食器をしまえる。中の幅約470mm幅で、大きめのお皿も十分収納OK。開閉をサポートする金具にはスライドヒンジ。2枚の中棚は約30mm間隔で高さが調整可能、選べる場所は13段階。

材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板質量(kg)29ホワイト耐荷重(kg)天板:50、引出し:(大)10、(小)5、可動棚:(大)15、(小)8、下棚:15内寸(mm)ガラス戸(両開き)/幅470奥行300高さ610、扉(片開き)/幅210奥行300高さ750、引出/幅200奥行330深さ110棚板数(枚)(大)2/幅470奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)、(小)2/幅230奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×850組立時間20~30分
取扱説明書:(0.84MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする