キッチンカウンター キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25517714 品番SSY-C8580KC(WHFA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

キッチンの収納はもちろん、補助テーブルとしても大活躍。水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。スライド棚やコンセントのついた、家電収納に重宝するスライドラックタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。2口コンセント付属(合計1500Wまで)。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパー付2個)。背面化粧あり。

用途食器棚、カウンターワゴン、レンジ台、レンジラック、キッチンラックとして。 材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)27 ホワイト 耐荷重(kg)天板:50、スライド棚:10、引出し:5、可動棚:8、下棚:15 内寸(mm)スライド棚:幅470×奥行380×高さ380、引出:幅200×奥行330×深さ110、右扉:幅210×奥行340×高さ600、下扉:幅460×奥行340×高さ320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×850 スライド幅(mm)260 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)230×380(12段階高さ調整)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする