キッチンサポートラック

(1件のレビュー)
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード25517766 品番RKS-6022(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンのデッドスペースを活用できるキッチン周りサポートラック。キッチンスペースの空間を有効活用。脚部には安定感をアップさせる樹脂パーツ付き。お手入れしやすいスチール製。

用途キッチンラック、空間ラック、トースターラック、サポートラック、シンク上ラック、収納ラックとして。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)1.9 ブラック 耐荷重(kg)4 天板寸法(mm)幅560×高さ230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×220×250 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×220
取扱説明書:(0.5MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25517775
2022-01-04
用途:
作業机のスペース拡大

思った以上に頑丈です。組み立てにネジ止めが必要なのですが、かなり力が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする