RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775

 

RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775
RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775
RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775
RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775
RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775
RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775
RKS-6022(WH) キッチンサポートラック YAMAZEN(山善) 25517775

キッチンサポートラック

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード25517775品番RKS-6022(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

キッチンのデッドスペースを活用できるキッチン周りサポートラック。キッチンスペースの空間を有効活用。脚部には安定感をアップさせる樹脂パーツ付き。お手入れしやすいスチール製。

用途
キッチンラック、空間ラック、トースターラック、サポートラック、シンク上ラック、収納ラックとして。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)1.9ホワイト耐荷重(kg)4天板寸法(mm)幅560×高さ230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×220×250天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×220
取扱説明書:(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25517775
2022-01-04
用途: 作業机のスペース拡大

思った以上に頑丈です。組み立てにネジ止めが必要なのですが、かなり力が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする