TD376NBK デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 タニタ 25517924 TD376NBK デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 タニタ 25517924 TD376NBK デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 タニタ 25517924 TD376NBK デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計 タニタ 25517924

デジタルタイマー 丸洗いタイマー100分計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25517924 品番 TD376NBK
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。

ブラック 最大設定時間99分59秒 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 仕様ストラップ穴付き、マグネット付き 材質ABS、PET 寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16 測定範囲1秒〜99分59秒 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約48(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示形式デジタル 単位1秒 設定時間最大99分59秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16 防水保護等級IPX7 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする