正和電工
正和電工の コードリール/延長コード
正和電工の 延長コード
トライアングルタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25517967
品番
VCTM-03HI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
耐久性に優れた柔らかいコード
二重構造で安心!安全!
長さ(m)
0.3
特性
耐トラッキング
色
ピンク
電線仕様-種別
VCT2c
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2C