酸素濃縮器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25520618 品番P-5L
参考基準価格(税別)¥430,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。

種別P-5L 電源AC100V 50/60Hz 吐出圧力(MPa)0.05MPa 流量(L/min)5〜15L/min サイズ(mm)520×200×550 アズワン品番3-3327-01 酸素濃度(%)45〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする