※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-10 避難ハッチ ユレーヌ USDNB梯子のみ ORIRO 25522709 SD-10 避難ハッチ ユレーヌ USDNB梯子のみ ORIRO 25522709 SD-10 避難ハッチ ユレーヌ USDNB梯子のみ ORIRO 25522709

避難ハッチ ユレーヌ USDNB梯子のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25522709 品番 SD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。

認定番号は第2020〜1号 型式SD-10 段数10 有効長(mm)3060 適合階高(mm)3570≦3955 用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご 材質鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装) 質量(kg)12.7
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする