ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ダイクロハロゲン電球
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR65W相当 inside Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25522849
品番
LDR6L-N-E11/D/24/5/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光、シングルコア、(配光)狭角
消費電力(W)
5.9
全光束(Lm)
470
色温度(K)
2400
ビーム角(度)
12
最大光度(cd)
4900
LED寿命(時間)
40000
Ra
83
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形