LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR65W相当 inside Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25522928 品番LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光、シングルコア、(配光)広角 消費電力(W)5.9 全光束(Lm)470 色温度(K)3000 ビーム角(度)35 最大光度(cd)1300 LED寿命(時間)40000 Ra93 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする