- 油さし アズワン 25523567

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 油さし アズワン 25523567 - 油さし アズワン 25523567

油さし

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード25523567 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キャップ付きで、倒した時に中身がこぼれにくいです。キャップ取り付けピンにより、キャップの置き場所に困りません!

種別Φ66×287 1セット(20個入) 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップPP(ポリプロピレン) 容量(mL)400 アズワン品番3-8233-14 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25523567 - 10070995 30mL スポイトボトル アズワン スポイトボトル アズワン 1本 99 税込109 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25523506
2021-09-24
用途:
油さし

キャップが付いていて使用するときにそのキャップを蓋の部分に差し込むところがありキャップをなくさないで済むので気に入っています。

対象商品:
25523497
2021-05-16
用途:
エアブラシ用の溶剤を入れて使います。
サービス業

大きさも丁度良くて使いやすいです。
キャップがついてるのも便利。

対象商品:
25523506
2021-03-25
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

バイクのギアオイル交換で使用しました。
しっかり口を締めてありましたが、傾けたら漏れました。蓋付きについては良いと思います。

対象商品:
25523515
2020-09-02
用途:
組付けオイル
建設業・工事業

蓋ができるのが良いですね。
100均には売ってないです。
値段も100均並みなのが嬉しいです。

対象商品:
25523515
2020-08-05
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードを注入する際に使用したが、ある程度強く押してもノズル継手から漏れることなく問題なく使用出来た。

対象商品:
25523506
2020-01-20
用途:
エアーツールオイルの滴下用

○上のキャップはネジ式でしっかり閉まる。
○フタの退避場所が設けられてる。
○ボディが梨地で滑りにくい。

Xノズルが少し曲がってる
X全面梨地ですか、一部を平らにしてラベルを貼れるようにして欲しい。
私はテプラをプレミアゴールド2で貼りました。

かなり良い品で、満足です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
25523506
2021-01-10
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ありそうでなかったキャップ付きの油さし。あってもキャップが作業中邪魔になるタイプのみ。重宝してます。店頭にはまず売ってません。仲間や同業者には「どこで売ってたの?ウチにも欲しいわ」とよく言われます。難点改善点としてノズルが曲がっているのが多い、キャップ取り付けピンは奥まで差し込まないと作業時にすぐ取れてしまい使い慣れていない人はキャップをよくなくす。なのでキャップ取り付けピンもスクリュータイプにしてほしい。キャップとノズルは同化しやすいので色を変えた方がいいかも。キャップのみの販売もしてほしい。あまりない商品なのでもっと売れると思います。

対象商品:
25523506
2020-11-05
用途:
給油時

他の店に比べて安く購入でき、特に問題なく使用できた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする