バイクのギアオイル交換で使用しました。
しっかり口を締めてありましたが、傾けたら漏れました。蓋付きについては良いと思います。
○上のキャップはネジ式でしっかり閉まる。
○フタの退避場所が設けられてる。
○ボディが梨地で滑りにくい。
Xノズルが少し曲がってる
X全面梨地ですか、一部を平らにしてラベルを貼れるようにして欲しい。
私はテプラをプレミアゴールド2で貼りました。
かなり良い品で、満足です。
貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。
ありそうでなかったキャップ付きの油さし。あってもキャップが作業中邪魔になるタイプのみ。重宝してます。店頭にはまず売ってません。仲間や同業者には「どこで売ってたの?ウチにも欲しいわ」とよく言われます。難点改善点としてノズルが曲がっているのが多い、キャップ取り付けピンは奥まで差し込まないと作業時にすぐ取れてしまい使い慣れていない人はキャップをよくなくす。なのでキャップ取り付けピンもスクリュータイプにしてほしい。キャップとノズルは同化しやすいので色を変えた方がいいかも。キャップのみの販売もしてほしい。あまりない商品なのでもっと売れると思います。