アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの アラミド 耐切創手袋
アズワンの すべり止めなし アラミド
耐切創アラミド手袋 厚手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
25524328
品番
NH-100S
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
22.0
中指長(cm)
7
材質
アラミド繊維100%
ゲージ数
7
耐切創性
耐切創レベル4(規格EN388:2003)
機能
耐切創
入数(双)
1
色(手首部)
ピンク
アズワン品番
3-1807-01