アズワン
アズワンの ウエス
アズワンの 布ウエス
アズワンの 新品布ウエス
新メリヤスウエス 縫い目無し 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4袋×5個)
注文コード
25524373
品番
AS-NW04
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
新品生地のメリヤスウエスです。
種別
5袋(1kg/袋)×4袋
材質
綿・化繊
色
白
サイズ(cm)
10〜30角
アズワン品番
3-1813-02
生地の種類
メリヤス