アズワン
アズワンの 耐切創手袋
アズワンの その他耐切創手袋
耐切創アラミド手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25524407
品番
NH-310L
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
薄手なのでインナーとしても使用できます。
サイズ
L
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.0
材質
アラミド繊維100%
ゲージ数
10
耐切創性
耐切創レベル3(規格EN388:2003)
機能
耐切創
入数(双)
1
アズワン品番
3-1821-02