NH-313 耐切創アラミド手袋 インナー フリー アズワン 25524416

耐切創アラミド手袋 インナー フリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード25524416品番NH-313
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

耐切創性に優れたインナー手袋です。

サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)8材質アラミド繊維100%ゲージ数13機能耐切創入数(双)1仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージアズワン品番3-1822-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする