アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの タイマー
アズツール時計付防滴タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25525518
品番
A-543
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
種別
ピンク
表示形式
デジタル
時計機能
○
アズワン品番
3-7269-02
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
商品説明動画
AS TOOL 時計付防滴タイマー(3-7269-02)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった