AS-OB 毛布 アズワン 25525545

毛布

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(10枚)注文コード25525545品番AS-OB
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700

緩衝剤として便利な毛布です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)約90×180材質化繊タイプ古毛布アズワン品番3-7273-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 荷物の養生
運輸・通信業

荷物の養生用で注文しました。今回初めての購入でしたが
薄すぎず厚すぎずイメージ通りの商品でした。

対象商品 : 25525545
2023-03-16
用途: アスファルト運搬

思ったよりきれいな毛布が届きました。十分使用に耐えたので満足しています。
価格がもう少し安ければと思います。

対象商品 : 25525545
2023-01-07
用途: 車の保護に毛布を掛けその上から車のシートをかけています。
株式会社横河ブリッジ

シ-トだけですと、どうしても薄いので保護しにくいこともあり
このように使っています。塗装面が本当にきれいな状態を保てています。

対象商品 : 25525545
2022-07-01
用途: 傷がつかないよう、製品をトラックで運ぶ時に使用します。
製造業

とても良い毛布だと思います。きちんと洗濯されていました。うちにある古い毛布を捨てて、もう一つ購入したいと言っています。

1が参考にしています
対象商品 : 25525545
2019-07-10
用途: 塗装完了製品の運搬時

オリジナル商品とさほど金額も変わらないのでこちらを購入
薄い品物や小さい品物の混じりも無く間違いの無い商品でした

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする