CTM-11(WH) スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善) 25528388 CTM-11(WH) スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善) 25528388 CTM-11(WH) スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善) 25528388 CTM-11(WH) スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善) 25528388 CTM-11(WH) スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善) 25528388 CTM-11(WH) スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善) 25528388

スタンドミラー キャスター付き

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25528388 品番CTM-11(WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全身コーディネートを確認できるスタンドミラー。キャスター付きで移動ラクラク。ミラーの角度を調整可能。

用途更衣室のミラー、鏡、姿見、ドレッサー、全身ミラーとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.1 寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)175×1085 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×380×1570
取扱説明書:(0.74MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする