連結平台車 楽走くん

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25528537 品番 RSK6040P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。
油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)115 質量(kg)3.2 ピンク 用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)スチール 特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
注意
※カラーは3色(ブラック、ブルー、ピンク)よりお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60874355
2023-04-29
用途:
倉庫内の在庫保管
電気・ガス・熱供給・水道業

重ねて保管しておく時にもう少し安定感があると嬉しい。

対象商品:
33084793
2023-01-06
用途:
製品の保管時、仕掛かり品の保管時
卸売・小売業

100kg程度の重さでも、台がしなる事無く、車輪もスムーズに動くので良かったです。

対象商品:
33084784
2020-06-13
用途:
目立つものを探していました。
サービス業

勝手に使用して元の場所に戻さないため、行方不明になることもあり、
困っていました。女性ばかりの部署なのでかわいい色で、間違えもなくなり一石二鳥。もっと他にもカラフルなカラーがあるといい。連結できることも購入のポイントになりました。思ったより、軽くてよかった。

対象商品:
33084793
2019-02-19
用途:
折りたたみテーブルの運搬
不動産業

沢山載せた時に荷物が台車から滑り落ちる。走行時に台車を押さないと動かないから、屈んでの走行は腰に応える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする