連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25528555 品番NTR-G65NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688

連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)115 質量(kg)3.2 用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 ネイビーブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)スチール 特性静か、すべり防止ゴム付き 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25528555
2018-11-10
用途:
収納品移動
製造業

部屋の収納整理に使用するため、購入しました。移動もスムーズで、効率的になり助かっています。追加で購入検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
25528555
2018-11-23
用途:
工具、部品の搬送。
サービス業

キャスターの動きが以前使用の物より少し重たいが問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする