Gクラッセ
Gクラッセの 時計
Gクラッセの 掛け時計
Gクラッセの 丸型掛け時計
電波掛時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25528713
品番
GDKS-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
視認性が更に向上!集光・蓄光文字盤
集光機能:盤面が外部の光を吸収し、文字から発光するので視認性がアップ!(暗闇では自ら発光しません。)
蓄光機能:消灯後、暗闇で約3時間発光します。
表示方式
アナログ
機能
ハイトルク電波ムーブ、集光・蓄光文字盤
付属品
単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本
材質
HIPS樹脂、ガラス
質量(g)
約2020(電池を除く)
使用電池
単3形乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
498×498×53.2