キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの ファイルボックス
フェイバリッツ ボックスファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25529167
品番
FV4903Tネイ
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
組み立て不要でしっかり自立。必要な時だけ引き出せる「可動式ハンドル」付き。
サイズ
A4ヨコ
色
ネイビー
仕様
お名前ポケット付き、背見出しポケット付き、見出し紙1枚付き
幅(mm)
111
高さ(mm)
245(ハンドルを引き出した場合:393)
背幅(mm)
317
収納幅(mm)
100
材質(表紙)
カラー透明PP
アズワン品番
64-8839-93