曜日別特売
EQY32HB-50BML-B6 EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 25530069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード25530069品番EQY32HB-50BML-B6
参考基準価格(税別)¥170,940販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減
5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります
バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)

ストローク(mm)50取付支持形式フート形リード(mm)6サイズ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)モータ配置上側折返しモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型モータオプションロック付パラレル入力PNP
関連資料:カタログ(10.64MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする